Fil d'apport sans plomb Sn96, 5Ag3, 0Cu0,5, bobine de 250 g, ⌀ fil d'apport: 1mm

Réf.: 082365 1
Copier
Prix par 1 Unité (CHF 336,40 / 1 Kilogramm)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ fil d'apport (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ fil d'apport 1 mm
Type de produit Fils d'apport

Identification et classification

Référence article 082365 1
Copier
EAN / GTIN 4003008078411
Copier
Réf. fabricant 010MM0250LF02
Copier
Fabricant ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Description

Exécution:

Fil d’apport avec noyau de flux 3,5%, sans les éléments interdits Pb, Cd, Cr6, Hg. Règlement depuis le 01. 07. 2006 (température de fusion 217 °C).