{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Testprotokol | Producentens testrapport | |
maks. ⌀ rund | 100 mm | |
maks. længde plan | 2.500 mm | |
min. materialegodstykkelse, plan | 2 mm | |
min. materialegodstykkelse, rund | 2 mm | |
Mål A | 93 mm | |
Mål b | 155 mm | |
Mål C | 60 mm | |
Mål D | 70 mm | |
Mål E | 50 mm | |
Mål F | 162 mm | |
Mål G | 26 mm | |
maks. belastning, plan | 150 kg | |
maks. belastning, rund | 65 kg | |
Vægt | 2,6 kg | |
Produkttype | Løfte/hejse-magnet |
Artikelnummer | 085990 150 | |
EAN/GTIN | 2050001780119 | |
Producentnummer | SAV 531.01-P-150 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Magnetløfter, maks. bærelast (plan): 150kg
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
3.419,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
3.869,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Vægt | 2,6 kg | 6,4 kg |
maks. længde plan | 2.500 mm | 1.250 mm |
maks. ⌀ rund | 100 mm | 250 mm |
Mål E | 50 mm | 60 mm |
Mål F | 162 mm | 170 mm |
maks. belastning, plan | 150 kg | 150 kg |
maks. belastning, rund | 65 kg | 75 kg |