{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kabinet, bredde | 470 mm | |
Kabinet, dybde | 180 mm | |
Kabinet, højde | 494 mm | |
Materiale, hus | Pladestål, lakeret | |
Tilslutning, udgang | 1/2 tommer | |
Tilslutning, indgang | 1/2 tommer | |
maks. driftstryk | 50 bar | |
Anvendelig slangelængde | 15 m | |
Produkttype | Slangeopruller |
Artikelnummer | 080076 15 | |
EAN/GTIN | 4030704090041 | |
Producentnummer | 09 004 |