Enrouleur de tuyau, boîtier en tôle d’acier, Type: 15

Réf.: 080076 15
Prix par 1 unité (52,87 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Schlauchaufroller Stahlblechgehäuse, Typ: 15
Couleur gris
matériau boîtier Acier
Largeur boîtier 470 mm
Profondeur du boîtier 180 mm
Hauteur boîtier 494 mm
Mécanisme d’enroulement automatique oui
Propriété orientable non
Type de raccordement, Entrée Filetage
Type de raccordement, Sortie Filetage
Réf., Filetage 1/2 pouce; 1/2 pouce
Type de produit enrouleur de tuyaux
Forme de tuyau droit
Matériau tuyau Plastique
Longueur de tuyau utile 15 m
Pression de service max. 50 bar
Connexion Sortie; Entrée
Pour air comprimé; liquides

Identification et classification

Référence article 080076 15
EAN / GTIN 4030704090041
Réf. fabricant 09 004
Fabricant/personne responsable RAPID Group GmbH, Bahnhofstraße 53-55, 64560 Riedstadt-Goddelau, Deutschland, www.rapid-group.de

Description

Exécution:

Enrouleur de tuyau avec mécanisme automatique d’enroulement et d’extraction, guidé, à ressorts en acier durables avec butées multiples par tour.
Enrouleur de tuyau ouvert en tôle d’acier vernie, partiellement galvanisée avec orifice de sortie variable et tuyau en caoutchouc robuste.

Utilisation:

Indiquée pour l'air, l'eau, l'huile, le gazole.
Pour accroître l’ergonomie grâce à un travail sans effort ainsi que pour assurer le rangement et éviter les risques d’accidents et de blessures dus aux tuyaux posés sur le sol.