{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Schlauchaufroller Stahlblechgehäuse, Typ: 15 | |
| Culoarea | gri | |
| Materialul carcasei | Oţel | |
| Lăţime carcasă | 470 mm | |
| Adâncime carcasă | 180 mm | |
| Înălţime carcasă | 494 mm | |
| Retractor automat | da | |
| Rabatabil | nu | |
| Tip conectare, Intrare | Filete | |
| Tip conectare, Ieşire | Filete | |
| Dimensiuni, Filete | 1/2 inch; 1/2 inch | |
| Tip produs | Suport tip rolă pentru furtun | |
| Formă furtun | drept | |
| Material furtun | Plastic | |
| Lungimea utilă a furtunului | 15 m | |
| Presiune de funcționare max. | 50 bar | |
| Racord | Ieşire; Intrare | |
| Recomandat pentru | Aer comprimat; Lichide |
| Cod articol | 080076 15 | |
| EAN / GTIN | 4030704090041 | |
| Număr producător | 09 004 | |
| Producător/responsabil | RAPID Group GmbH, Bahnhofstraße 53-55, 64560 Riedstadt-Goddelau, Deutschland, www.rapid-group.de |