KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK6440, Betegnelse, type W29: 24-000

Art.-nr.: 236791 24-000
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    159,58  DKK / styk
  • fra 10 styk
    132,98  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W29 Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 05T304
Betegnelse 24-000
Type BK6440
Type ST900
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,14 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236791 24-000
EAN/GTIN 4047109226609
Producentnummer W29 24000.046440

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
185
Stål < 900 N/mm²
P
165
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
100
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Bemærk:

De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven