• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

KOMET®Unisix vendeskærsplatte, BK6440, Betegnelse, type W29: 24-000

Art.-nr.: 236791 24-000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    182,36 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    151,97 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W29 Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Unisix
Producentbetegnelse KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte
Basisform trekantet, med forstørrede hjørnevinkler
Udførelse, skæreplatte neutral
Længde, skærekant l 5,3 mm
Højde, skærekant 3,8 mm
Diameter, skæreplatte d 8 mm
Hjørneradius R 0,4 mm
Hjørnevinkel 84 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 8 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 0 grader
ISO-kode WOEX 05T304
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse BK64
Belægning CVD
Type BK6440
Beskrivelse, skæreplade WOEX 05T304
produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Indsatsretning neutral
Toleranceklasse E
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Vægt 4 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 236791 24-000
EAN/GTIN 4047109226609
Producentnummer 1082125500
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
185
Stål < 900 N/mm²
P
165
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
100
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Bemærk:

De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter