{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Unisix | |
| Référence fabricant | KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte | |
| Forme de base | triangulaire, avec angles agrandis | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur arête de coupe l | 5,3 mm | |
| Hauteur arête de coupe | 3,8 mm | |
| Diamètre plaquette d | 8 mm | |
| rayon d’angle R | 0,4 mm | |
| angle de pointe | 84 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 8 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 0 degré | |
| Code ISO | WOEX 05T304 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | BK64 | |
| Revêtement | CVD | |
| Nuance | BK6440 | |
| Désignation de la plaquette | WOEX 05T304 | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Classe de tolérance | E | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Poids | 4 g |
| Référence article | 236791 24-000 | |
| EAN / GTIN | 4047109226609 | |
| Réf. fabricant | 1082125500 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |