KOMET® indstiksstål HSS-Co5, Bredde b: A0,9mm

Art.-nr.: 240020 A0,9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde b (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde b 0,9 mm
Skæremateriale HSS Co 5
til holderingens bredde 0,8 mm
Samlet længde L 80 mm
Højde h 11 mm
Passende holder AE og A1/2A med nr. 240022
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 240020 A0,9
EAN/GTIN 4047109015708
Producentnummer H10 15210.91

Betegnelse

Anvendelse:

Til fremstilling af udvendige noter til sikringsringe (SEEGER® Ring). Indstiksstålets bredde svarer til den gyldige tolerance H11 for sikringsnoter. Stålet skal kun efterslibes på endefladerne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven