• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

DC.T 11T304, Type: CB7010

Art.-nr.: 260462 CB7010
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    76,88  DKK / styk
  • fra 10 styk
    64,07  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.456 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCMT 11T304
Hjørneradius 0,4 mm
Type CB7010
Skæremateriale Cermet
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder SM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 m/min - 240 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 70 m/min - 180 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260462 CB7010
EAN/GTIN 4045197669605
Producentnummer 260462 CB7010

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG (G)
K
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven