{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 060202 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | PV720 | |
Skæremateriale | Cermet | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | GK | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 270 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260190 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664726820 | |
Producentnummer | TLD64031 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
CCMT 060202, Type: PV720
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager
54,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
691 styk på lager
Fra
1
stk.
69,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
58,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.036 styk på lager
Fra
1
stk.
76,88 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
64,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 060202 | CCMT 09T302 | DCMT 11T302 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Type | PV720 | CB7010 | CB7010 |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 270 m/min | 90 m/min - 240 m/min | 90 m/min - 240 m/min |
Tolerance | M | M | M |