{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Dengimo technologija | PVD | |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 060202 | |
| Kampo spindulys | 0,2 mm | |
| Rūšis | PV720 | |
| Ašmenys | Cermet | |
| Pagrindinis naudojimas | P | |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
| Drožlialaužis | GK | |
| Tolerancija | M | |
| Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 3 mm | |
| Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
| Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 270 m/min | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
| Produkto numeris | 260190 PV720 | |
| EAN / GTIN | 4960664726820 | |
| Gamintojo numeris | TLD64031 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de |