Plăcuță amovibilă pentru strunjire CC.T 060202, pentru prelucrare medie

Cod articol: 260190 PV720
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
238 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnologie de acoperire PVD
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 060202
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie PV720
Materialul sculei Metaloceramice
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii GK
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 3 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 270 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 260190 PV720
EAN / GTIN 4960664726820
Număr producător TLD64031
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
Uscat