CCMT 060202 CA025P

Art.-nr.: 260190 CA025P
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    65,63  DKK / styk
  • fra 10 styk
    54,68  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 060202
Hjørneradius 0,2 mm
Type CA025P
Skæremateriale HM
Belægning belagt
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder GK
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 3 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 330 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Grovsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260190 CA025P
EAN/GTIN 4960664878109

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven