{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 6 mm | |
Adapter | SK 50 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Udvendig ⌀ D | 49,5 mm | |
Nyttelængde L1 | 61,5 mm | |
L2 | 29,5 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Vægt | 3,2 kg | |
Gevind M | M5 | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 302052 6 | |
EAN/GTIN | 2050001653185 | |
Producentnummer | 15.507.50.06.Z |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Hydraulisk spændepatron kort, slank, form ADB, SK 50, Spænde-⌀ D1: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
4.753,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
2.896,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2.332,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Adapter | SK 50 | SK 40 | SK 40 |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Udvendig ⌀ D | 49,5 mm | 49,5 mm | 49,5 mm |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | Ja, med maks. 80 bar | Ja, med maks. 80 bar |
Nyttelængde L1 | 61,5 mm | 61,5 mm | 61,5 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |