{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ de prindere D1 | 6 mm | |
| Suport | SK 50 | |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Concentricitate | ≤ 3 µm | |
| Strategie de aşchiere | HSC | |
| Lungime activă dimensiune A | 80,5 mm | |
| ⌀ D2 | 26 mm | |
| ⌀ exterior D | 49,5 mm | |
| Lungime utilă L1 | 61,5 mm | |
| L2 | 29,5 mm | |
| Interval de reglaj V | 10 mm | |
| Greutate | 3,2 kg | |
| Filet M | M5 | |
| Tip produs | Mandrină hidraulică |
| Cod articol | 302052 6 | |
| EAN / GTIN | 2050001653185 | |
| Număr producător | 15.507.50.06.Z | |
| Producător/responsabil | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |