{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ de fixação D1 | 6 mm | |
| Alojamento | SK 50 | |
| Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Refrigeração interior | sim, com 80 bar máx. | |
| Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
| Concentricidade | ≤ 3 µm | |
| Estratégia de maquinagem | HSC | |
| Projeção medida A | 80,5 mm | |
| ⌀ D2 | 26 mm | |
| ⌀ exterior D | 49,5 mm | |
| Comprimento útil L1 | 61,5 mm | |
| L2 | 29,5 mm | |
| Curso de ajuste V | 10 mm | |
| Peso | 3,2 kg | |
| Rosca M | M5 | |
| Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
| Número do artigo | 302052 6 | |
| EAN/GTIN | 2050001653185 | |
| Número do fabricante | 15.507.50.06.Z | |
| Fabricante/responsável | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |