{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Handskeegenskab | Silikonefri; DMF-fri | |
Indhold | 1 | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Handskestørrelse | 8 | |
Materiale, belægning | PVC | |
Formateriale | Akryl | |
Anvendelsesområde | Allround | |
Varmebeskyttelse | kendes ikke | |
Kuldebeskyttelse | god | |
Åndbarhed | kendes ikke | |
Føleevne | kendes ikke | |
Gribeevne ved fugt | god | |
Gribeevne ved olie | god | |
DMF-fri | ja | |
silikonefri | ja | |
Pasform | meget god | |
EN 388 | 3131X | |
EN 511 | 010 | |
Bæremateriale | Polyamid/akryl | |
Belægning | HPT/vinyl | |
belægningsvariant | 3/4-belægning | |
Farve | sort | |
EN 388 slidstyrke | 3 | |
EN 388 perforationsstyrke | 1 | |
EN 388 skærestyrke | 2 | |
EN 388 rivestyrke | 2 | |
Vægt | 53 g | |
Beskyttelseskategori | Kategori II | |
Handsketype | Kuldebeskyttelseshandsker | |
Produkttype | Kuldebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094811 8 | |
EAN/GTIN | 4029201140823 | |
Producentnummer | 3677V GR. 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kuldebeskyttelseshandsker, par 3677V, Handskestørrelse: 8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
68,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
684 styk på lager
73,01 DKK
63,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
EN 511 | 010 | X2X |
Bæremateriale | Polyamid/akryl | Polyester |
Anvendelse | flergangsbrug | flergangsbrug |
Handskestørrelse | 8 | 8 |
EN 388 | 3131X | 4X42C |
Beskyttelseskategori | Kategori II | Kategori II |
belægningsvariant | 3/4-belægning | 3/4-belægning |