Der findes et alternativ til dette produkt:

Boregevindfræser 1,5×D, TiAlN, M: M10

Art.-nr.: 139510 M10
Rabat
4931,83 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M; M-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HM
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M10
Belægning TiAlN
Gevindtype M; M-LH
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HM
Gevindstandard DIN 13
Skaft DIN 6535 HA med h6
Antal skær Z 2
Indvendig køling ja
Anvendelse ved boringstype Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Sænketrinvinkel 90 grader
Gevindstigning 1,5 mm
Skær-⌀ DC 8,08 mm
Skærlængde lc 17,6 mm
Skaftlængde Ls 45 mm
Samlet længde L 75 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Hals-⌀ D1 10,3 mm
Programmeringsværdi til forsænkning Lc 18,9 mm
Indstiksbredde e1 1,5 mm
Tilspænding fz i aluminiumstøbegods 0,065 mm
Skafttolerance h6
Antal spånnoter 2
Farvering uden
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
Gevinddybde 15
Produkttype Bore-spiraltap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139510 M10
EAN/GTIN 4045197081704
Producentnummer 139510 M10

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
220
GG (G)
K
90
CuZn
N
330
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Korrigeret gevindprofil til fræsning af præcist indvendigt gevind (sørg for stabil opspænding).
Forsænkningstrin på skaftet til 90° forsænkning.
En større kernediameter, to smalle, geometrisk optimerede spånnoter samt en speciel borspids giver en god spåndannelse og et lavere skæretryk.

Fordel:

Boring, forsænkning og gevindfræsning med kun ét værktøj!

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven