• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Vrtací závitová fréza 1,5×D M10

Artiklové číslo: 139510 M10
Sleva
17197,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: M; M-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: TK
  • Norma závitů: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M10
Povlak TiAlN
Druh závitu M; M-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál TK
Norma závitů DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ano
Použití při způsobu vrtání do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru
Úhel zahlubovacího stupně 90 stupeň
Stoupání závitu 1,5 mm
⌀ břitu DC 8,08 mm
Délka břitu lc 17,6 mm
Délka stopky Ls 45 mm
Celková délka L 75 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
⌀ krku D1 10,3 mm
Programovatelná hodnota pro zahloubení Lc 18,9 mm
Šířka zápichu e1 1,5 mm
Posuv fz v odlitku hliníku 0,065 mm
Tolerance stopky h6
Počet drážek na třísky 2
Barevný kroužek bez
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Hloubka závitu 15
Druh produktu Vrtací závitová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 139510 M10
EAN / GTIN 4045197081704

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
220
Al > 10% Si
N
220
GG(G)
K
90
CuZn
N
330
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Korigovaný profil závitu pro frézování přesných vnitřních závitů (dbejte na možnosti stabilního upnutí). Na straně stopky zahlubovací stupeň pro 90° zahloubení.
Větší průměr otvoru, dvě úzké třískové drážky s optimalizovanou geometrií, jakož i speciální vrtací hrot zajišťují dobrou tvorbu třísek a minimální řezný tlak.

Výhoda:

Vrtání, zahlubování a frézování závitů v jednom nástroji!