Der findes et alternativ til dette produkt:

Spånbrydertapper, ubelagt, NPT: 3/8-18

Art.-nr.: 138090 3/8-18
Rabat
835,88 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

NPT Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: NPT
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: Fabriksstandard
  • Gevindstandard: ANSI B 1.20.1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 3/8-18 NPT
Belægning ubelagt
Gevindtype NPT
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard Fabriksstandard
Gevindstandard ANSI B 1.20.1
Skærfasform C
Konusforhold 1:16
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Bundhul; gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,411 mm
Gevindgange pr. tomme 18
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Skaftfirkant □ 9 mm
Kernehuls-⌀ A 14,29 mm
Kernehuls-⌀ A 9/16 tommer
Kernehuls-⌀ B 14,1 mm
Kontrolmåls-⌀ Dmaks + 0,05 14,8 mm
Min. dybde, kernehul 17,6 mm
Gevind-⌀ 17,055 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 5
Farvering uden
Antal skær Z 5
Gevinddybde 32,7 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 138090 3/8-18
EAN/GTIN 4045197585530
Producentnummer 138090 3/8-18

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
13
Stål < 750 N/mm²
P
10
GG (G)
K
9
CuZn
N
13
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabil udførelse, ligenotet.

Anvendelse:

Kegleformet rørgevind (NPT) iht. ANSI B1.20.1, til gevind med tætningsmiddel. Til kernehullet skal den foreskrevne mindstedybde (se tabellen) overholdes.

Anbefaling:

Kernehuls-⌀ A:
Udfør cylindrisk forboring uden anvendelse af rival.
Kernehuls-⌀ B:

Udfør cylindrisk forboring, og foretag derefter oprivning med konusrival 1:16 (se nr. 162650). Efterfølgende er det muligt at kontrollere ⌀ for den kegleformede boring på den plane side med kontrolmålet Dmax (se tabel). Forberedelsen af kernehullet efter variant B er den mest processikre metode til gevindskæring.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spånbrydertapper, ubelagt, NPT: 3/8-18

Spånbrydertapper, ubelagt, NPT: 3/8-18

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
835,88 DKK
672,74  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.475,08  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.247,86  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.098,86  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
743,95  DKK
plus moms plus fragt
Flankevinkel 60 grader 60 grader 60 grader 60 grader 60 grader
Gevindgange pr. tomme 18 18 18 18 18
Samlet længde L 100 mm 100 mm 110 mm 110 mm 100 mm
Gevindstigning 1,411 mm 1,411 mm 1,411 mm 1,411 mm 1,411 mm
Min. dybde, kernehul 17,6 mm 17,6 mm 17,6 mm 17,6 mm 17,6 mm
Skaftfirkant □ 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven