HOLEX Clever Tap maskinsnittapper HSS-E 3/8-18

Art.-nr.: 138095 3/8-18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Gevindtype: NPT
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: Fabriksstandard
  • Gevindstandard: ANSI B 1.20.1

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 3/8-18 NPT
Belægning ubelagt
Gevindtype NPT
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm Fabriksstandard
Gevindstandard ANSI B 1.20.1
Skærfasform C
Konusforhold 1:16
Spiralvinkel 15 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Bundhul; gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,587 mm
Gevindgange pr. tomme 18
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Skaftfirkant □ 9 mm
Kernehuls-⌀ A 9/16 tommer
Kernehuls-⌀ B 14,1 mm
Kontrolmåls-⌀ Dmaks + 0,05 14,8 mm
Min. dybde, kernehul 17,6 mm
Gevind-⌀ 9,53 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Gevinddybde 28,56 mm
Serie CleverTap
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 138095 3/8-18
EAN/GTIN 4067263162506

Anvendelsestabel

Alu
N
13
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
12
Stål < 900 N/mm²
P
6
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Clever Tap:
Stabil snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet afhærdet gevindprofil.

Anvendelse:

Til kegleformet rørgevind (NPT) iht. ANSI B1.20.1, til gevind med tætningsmiddel. Til kernehullet skal den foreskrevne mindstedybde (se tabellen) overholdes.

Anbefaling:

Kernehuls-⌀ A:
Udfør cylindrisk forboring uden anvendelse af rival.
Kernehuls-⌀ B:

Udfør cylindrisk forboring foretag derefter oprivning med konusrival 1:16 (se nr. 162650). Efterfølgende er det muligt at kontrollere ⌀ for den kegleformede boring på den plane side med kontrolmålet Dmax (se tabel). Forberedelsen af kernehullet efter variant B er den mest processikre metode til gevindskæring.
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
    NPT Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven