{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | SNGA 120412 | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | betinget egnet | |
| Basisform | kvadratisk | |
| Skærepladebredde | 12,7 mm | |
| Skæreplattetykkelse | 4,76 mm | |
| Skærepladelængde | 12,7 mm | |
| Skærepladeversion | neutral | |
| Skærekantlængde | 12,7 mm | |
| Højde på skær | 4,76 mm | |
| Skærepladediameter | 12,7 mm | |
| Hjørneradius | 1,2 mm | |
| Hjørneaffasningslængde | 0 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 0 grader | |
| Hjørnevinkel | 90 grader | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 0 grader | |
| ISO-kode | SNGA 120412 | |
| Monteringshuldiameter | 2 mm | |
| Skæremateriale | HC | |
| Spåntagningsgruppe | H (hårde materialer) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | PT600M | |
| Skærestof, producentbetegnelse | PT600M | |
| Belægning | MEGACOAT | |
| Type | PT600M | |
| Skærepladetykkelse | 4,76 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | SNGA 120412 | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | SNGA 120412 | |
| Beskrivelse, skæreplade | SNGA 120412 | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Antal skær | 8 stk. | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | hærdet stål (H) | |
| Toleranceklasse | G | |
| Bearbejdningsprocesser | bearbejdning af indvendigt/udvendigt gevind (EGE) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | skarpkantet (F) | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Vægt | 3 g | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 255832 HART | |
| EAN/GTIN | 4960664546022 | |
| Producentnummer | TCV05011 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |