Keičiama tekinimo plokštelė SNGA 120412, Keramka (0°)

Prekės Nr.: 255832 HART
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 10 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pritaikymo sritis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunų skaičius 8 vnt.
Pjovimo briaunų modelis nuožuln. ir suapvalint. (S)
Pjaustymo plokštelės žymuo SNGA 120412
Rūšis PT600M
Apdirbimo pjovimu grupė H (kietos medžiagos)
Kampo spindulys R 1,2 mm
Danga MEGACOAT
Tolerancijos klasė G
Sausas apdirbimas tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Bazinė forma kvadrato
Pjovimo plokštės storis S 4,76 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Pjovimo briaunos ilgis l 12,7 mm
Pjovimo briaunos aukštis 4,76 mm
Pjovimo plokštės skersmuo d 12,7 mm
Kampų kampas 90 laipsniai
Drožlių nuožulniosios plokštumos plotis C 0,2 mm
Drožlių nuožulniosios plokštumos kampas 25 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
ISO-Code SNGA 120412
Cutting depth, recommended working area, min. 0,1 mm
Pjovimo gylis maks. ap max 0,9 mm
Cutting depth ap, min. 0,1 mm
Cutting depth ap, max. 0,9 mm
Cutting speed, main application, min. 140 m/min
Cutting speed, main application, max. 200 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/aps.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,25 mm/aps.
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas PT600M
Pjovimo plokštės storis T 4,76 mm
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms grūdintas plienas (H)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis ne
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 8 vnt.
Svoris 3 g
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 255832 HART
EAN / GTIN 4960664546022
Gamintojo numeris TCV05011
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <67 HRC
H
nepertraukiamas
 
sausasis
 
Ketus (G)
K

Aprašymas

Modelis:

MEGACOATdengtos keraminės keičiamosios pjovimo plokštelės.