{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Oznaka proizvajalca | SNGA 120412 | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Olje | primerno | |
| Zrak | pogojno primerno | |
| Osnovna oblika | kvadratno | |
| Širina rezalne plošče | 12,7 mm | |
| Debelina rezalne ploščice | 4,76 mm | |
| Dolžina rezalne plošče | 12,7 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | nevtralna | |
| Dolžina rezalnega roba | 12,7 mm | |
| Višina rezalnega roba | 4,76 mm | |
| Premer rezalne plošče | 12,7 mm | |
| Radij kota | 1,2 mm | |
| Dolžina kotnega posnetja | 0 mm | |
| Kot posnetja roba | 0 stopinj | |
| Kotnik | 90 stopinj | |
| Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) | 0 stopinj | |
| Koda ISO | SNGA 120412 | |
| Premer pritrdilne izvrtine | 2 mm | |
| Rezalni material | HC | |
| Odrezovalna skupina | H (trdi materiali) | |
| Skupina uporabe orodij | PT600M | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | PT600M | |
| Prevleka | MEGACOAT | |
| Zvrst | PT600M | |
| Debelina rezalne plošče | 4,76 mm | |
| Vrsta pritrditve rezalne plošče | S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino) | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča | SNGA 120412 | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 | SNGA 120412 | |
| Opis rezalne plošče | SNGA 120412 | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Število rezil | 8 kos | |
| Smer uporabe | nevtralna | |
| Primerno za material | kaljeno jeklo (H) | |
| Tolerančni razred | G | |
| Postopek obdelave | obdelava navoja znotraj/zunaj (EGE) | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
| Vrsta pritrditve | Izvrtina | |
| Lomilec odrezkov | da | |
| Izvedba rezila | ostrokotno (F) | |
| Rezalni pogoji | neprekinjeno | |
| Masa | 3 g | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 255832 HART | |
| EAN/GTIN | 4960664546022 | |
| Številka proizvajalca | TCV05011 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |