HM-HPC-dybhulsbor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 25×D, DLC, ⌀ DC h7: 2mm

Art.-nr.: 123593 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, med 40 bar
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00400115
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0040 mm
Holdertype tapper
Skaftdiameter 4 mm
Skaftlængde 28 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 4 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -8 mm
Skaftudførelse HA
Skærediameter, min. 2 mm
Skærediameter, maks. 2 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO h7
Spånnotlængde 60 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 0,41 mm
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 15 grader
Spiralhældning 23,4 mm
Vinkel, 1. trin 135 grader
Slibeform A
Type af boreværktøj korthulsbor (massivt bor med indvendig spånfjernelse)
Produktnavn (type) N
Pilotbor nødvendigt ja
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning DLC
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 76 mm
Nyttelængde 57 mm
Samlet længde 104 mm
Funktionslængde 103,59 mm
Vægt 19 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering gul
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 123593 2
EAN/GTIN 4045197646804
Producentnummer 123593 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
130
Aluminium (med korte spåner)
N
160
Alu > 10% Si
N
120
PMMA akryl
N
120
PEEK
N
95
PVDF GF20
N
70
PA 66 GF30
N
65
PEEK GF30
N
55
PTFE CF25
N
65
Cu
N
75
CuZn
N
90
GFK
N
65
CFK
N
65
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Spiralnotet, med 6 føringsfaser og interne kølekanaler. High performance-dybhulsbor af nyeste generation i HPC-området. Med 135° spidsvinkel og skærtolerance h7 til optimal udførelse af en dybhulsboring. Høj flugtningsnøjagtighed og rundhed i boringen.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Af hensyn til processikker anvendelse af dybhulsborene 16×D kræves en forudgående centrering med nr. 121068121121 eller pilotboring 4×D med pilotbor nr.122606. Til dybhulsboringer fra 20×D kræves altid en pilotboring til maks. boredybde med pilotbor nr. 122606.At sætte en pilotboring øger processikkerheden.