{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nazivni ⌀ DC | 2 mm | |
| Prevlaka | DLC | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | Norma proizvođača | |
| izvedba | 25×D | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
| Broj oštrica Z | 2 | |
| Kut vrha | 135 stupanj | |
| preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 57 mm | |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
| Unutarnje hlađenje | da, s 40 bara | |
| Strategija rezanja | HPC | |
| Pilot bušilica potrebna | da, pilot bušilica | |
| Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 60 mm | |
| Ukupna duljina L | 104 mm | |
| ⌀ drške Ds | 4 mm | |
| Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,1 mm/okr | |
| Prsten u boji | žuto | |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
| Broj artikla | 123593 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197646804 | |
| Broj proizvođača | 123593 2 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |