{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | DLC | |
| Clasa de toleranță ISO | h7 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 2 mm | |
| Lungimea totală L | 104 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 60 mm | |
| Diametrul cozii DS | 4 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Unghi, prima etapă | 135 grade | |
| Răcire interioară | da, cu 40 bar | |
| Avans f | 0,1 mm/rot | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00400115 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 4 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Referinţă de prindere | 4 | |
| Lungimea tijei LS | 28 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 25×D, DLC | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 2 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 0,41 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală min. | 15 grade | |
| Pas în spirală | 23,4 mm | |
| Tip de unealtă de găurire | Burghiu cu muchii multiple | |
| Burghiu pilot necesar | da | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase); O (altele) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h7 | |
| Lungime utilă L1 | 57 mm | |
| Lungime funcţională | 103,59 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | galben | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Versiune (×D) | 25×D | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 57 mm | |
| Avans in | aluminiu cu aşchiere scurtă | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 123593 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197646804 | |
| Număr producător | 123593 2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |