ICK 192 IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM

Art.-nr.: 5509253
Pris pr. 1 buc.
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 buc.
  • Bestillingstrin: 2 buc.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 buc. (inkl. moms)
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
Artikelnummer 5509253
EAN/GTIN 7291075270549
Producentnummer 5509253
L-nummer L24050 221

Betegnelse

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 19.2 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 19.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 19.2 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 6.47 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 19.0
  • Épaisseur plaquette (S) 11 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.53 mm