”Krokodille” klemme, komplet med din 6379

Art.-nr.: 375782
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Producentbetegnelse Krokodil
Bredde, monteringsslids B2 13 mm
Længde, monteringsrille L2 115 mm
Spændhøjde, min. 0 mm
Spændehøjde maks. h 55 mm
Spændekraft maks. 30 kN
Bredde, rille a 44 mm
Produkttype spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375782
EAN/GTIN 4020772375782
Producentnummer 375782
L-nummer L30130 752
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Krokodilleklemme, komplet med din 6379, med skruebolt din 6379, skive din 6340 og møtrik din 6330 B. Trinløst indstilleligt, hærdet, galvaniseret med fastgjort trykstykke og modleje.

Egenskab:

  • B1: 13
  • Spændeskrue
    DIN 6379
    : M12x125
  • Support udvidelse
    6312 V
    : -
  • Spændekraft maks.*: 30kN
  • H1: 0-55
  • Vægt: 659 g
  • A: 27
  • A1: 17
  • A2: 12
  • B2 x L: 44x115
  • B3: 30
  • E1: 25
  • E2: 30
  • H2: 18
  • K: 11