{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Herstellerbezeichnung | Krokodil | |
| Breite Montageschlitz B2 | 13 mm | |
| Länge Montageschlitz L2 | 115 mm | |
| Spannhöhe min. | 0 mm | |
| Spannhöhe max. h | 55 mm | |
| Spannkraft max. | 30 kN | |
| Breite Nut a | 44 mm | |
| Produktart | Spannpratze |
| Codice articolo | 375782 | |
| EAN / GTIN | 4020772375782 | |
| Codice del produttore | 375782 | |
| Numero-L | L30130 752 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |