{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Krokodil | |
| Širina montažne reže | 13 mm | |
| Dolžina montažne reže | 115 mm | |
| Upogibna višina min. | 0 mm | |
| Maksimalna vpenjalna višina | 55 mm | |
| Vpenjalna sila maks. | 30 kN | |
| Širina utor | 44 mm | |
| Vrsta izdelka | vpenjalnik |
| Številka izdelka | 375782 | |
| EAN/GTIN | 4020772375782 | |
| Številka proizvajalca | 375782 | |
| L-število | L30130 752 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |