• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Notstødholder til notstød-apparater Skaft EWS + Benz, fra notbredde m: 2mm

Art.-nr.: 290351 2
Rabat
1.173,81 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

fra notbredde m (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel nej
Produkttype not- og profilstødningsværktøj
Diameter, skæretilbehør 6,5 mm
Diameter, mindste forboring 7,03 mm
Diameter, skaft 16 mm
Længde, skaft 30 mm
Radius, skæretilbehør 3,25 mm
Længde på udhæng 25 mm
Midterforskydning 3,65 mm
Egnet til notbredde 2 mm
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 290351 2
EAN/GTIN 4062406099480
Producentnummer 290351 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Advarsel:

Anvend altid minimumsforborings-⌀ svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-⌀ 38,22 mm).

Bemærk:

  • Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.
  • På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.
  • Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.