Arbejdsskammel, stofpolstring, med fødder og fodring, høj

Art.-nr.: 965062
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, sort Grafitsort
Beskrevet del Sitzfläche
Farve sort
Bæreevne, maks. 120 kg
Højdeindstillelig ja
Højdeindstilling, udførelse gasfjeder
Trinløs højdejustering ja
Højdejustering min. 580 mm
Højdeindstilling maks. 850 mm
Standard DIN 68877
Materiale, underramme Aluminium
Med opbevaringsrum nej
Justering af sædehældning nej
Materiale, sædeflade Mesh-stof
Sædeflade, diameter 350 mm
Produkttype skammel
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 965062
EAN/GTIN 4045197702449
Producentnummer 965062
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Behagelig drejetaburet af blød mesh-stofpolstring, behagelig og åndbar.
Siddehøjden kan indstilles med sikkerhedsgastrykfjeder med ringudløser. 5-armet fodkryds i aluminium.
Sædeflade-⌀ 350 mm.
Bæreevne: 120 mm.

Norm:

DIN 68877

Bemærk:

Det åndbare mesh-stof beskadiges af burrelåse. tildæk burrelåsene.
Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.