Skraldenøgle “Zyklop Metal“, reverserbar, med 1/4 tomme firkant, 72 tænder, med uddriver, længde 141 mm

Art.-nr.: 632295
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 8004 A
Størrelse, udgang, Udvendig firkant 1/4 tomme
Arbejdsvinkel min. 5 grader
Længde 141 mm
Størrelse på drivværk 1/4 tomme
Egenskaber, greb ergonomisk
Type, greb standardgreb
Nøglestørrelse 6,35 mm
Længde i alt 141 mm
Farve grå; sølvfarvet
Produkttype Skraldenøgle
Antal tænder (spærre) 72
Ændring af omdrejningsretning omskifterhåndtag
Med uddriver ja
Drev Firkant
Udgang Udvendig firkant
Teleskopfunktion nej
Materiale, værktøj krom-mylobdæn-stål
Overflade, værktøj matforkromet
Standard DIN 3120; DIN 3120-A
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 632295
EAN/GTIN 4013288174024
Producentnummer 05004004001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.
Med uddriver.
Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.

Norm:

Robust, kort, slank skralde i massivt stål. Ekstra velegnet hvor pladsen er trang. Med ergonomisk fingerstøtte på enden af grebet. Vinklet 15°.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.