• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Rund flad slibeskive 400x40x127 mm 1 97A462H8AV237

Art.-nr.: 524159

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 524159
EAN/GTIN 9003175241590
Producentnummer 524159
L-nummer L50140 978
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne penduloverfladeslibeskive sikrer universel brug på højlegeret stål og HSS. Dette opnås ved brug af specielle aluminiumoxider og blandinger med sintrede aluminiumoxider kombineret med specielle bindingssystemer. Den højeste skæreydelse kan opnås med sintrede aluminiumoxidblandinger som 454A. Det næste højere kvalitetsniveau er den harpiksbundne VIB-STAR CBN-skive fra Tyrolit.

Egenskab:

  • Form: lige
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : SD78A 462 II8P VB3 F
  • Dimension (D x D x H): 400 x 40 x 127 mm
  • Diameter: 400 mm
  • Tykkelse: 40 mm
  • Boring: 127 mm
  • Materialeegnethed: HSS, stål

Fordel:

  • God skæreydelse
  • Kan anvendes universelt
  • Høj rentabilitet

Anvendelse:

  • Til penduloverfladeslibning af arbejdsemner af højlegeret stål og HSS

Materiale:

  • Stål/HSS/rustfrit stål

Passer til:

  • Pendul-fladslibeværktøj

Bemærk:

  • Til penduloverfladeslibning af arbejdsemner af højlegeret stål og HSS