Meules plates pendulaires céramique conv. pour les aciers hautement alliés et l'acier rapide

Réf.: 524159
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 524159
EAN / GTIN 9003175241590
Réf. fabricant 524159
Article hors catalogue L50140 978
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Cette meule de rectification pendulaire peut être utilisée de façon universelle sur tous les aciers hautement alliés et les aciers rapides.
  • Pour cela, on utilise des corindons spéciaux et des mélanges de corindons frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux.
  • Il est possible d'atteindre des taux d'enlèvement maximum en utilisant des mélanges de corindons frittés, par exemple 454A.
  • Le niveau de qualité le plus élevé suivant est la meule CBN VIB STAR à liant résine de Tyrolit.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 35m/s
  • Spécification: SD78A 462 II8P VB3 F
  • Dimension: D x T x H = 400 x 40 x 127

Avantage(s):

  • Bon taux d’enlèvement de matière
  • Utilisation universelle
  • Grande rentabilité

Utilisation:

  • Pour la Rectification plane pendulaire de pièces en acier hautement allié et en acier rapide

Matière(s):

  • Acier/Acier rapide/Acier inoxydable
  • Acier/Acier rapide/Acier inoxydable

Adapté(s) pour:

  • Outil de rectification plane pendulaire

Remarque(s):

  • Pour la Rectification plane pendulaire de pièces en acier hautement allié et en acier rapide