Ploščati brusilni kolut 400x40x127 mm 1 97A462H8AV237

Št. art.: 524159
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
Številka izdelka 524159
EAN/GTIN 9003175241590
Številka proizvajalca 524159
L-število L50140 978
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ta disk za nihajno površinsko brušenje zagotavlja univerzalno uporabo na visokolegiranih jeklih in HSS. To dosežemo z uporabo posebnih aluminijevih oksidov in mešanic s sintranimi aluminijevimi oksidi v kombinaciji s posebnimi veznimi sistemi. Najvišjo zmogljivost rezanja je mogoče doseči s sintranimi mešanicami aluminijevih oksidov, kot je 454A. Naslednja višja raven kakovosti je s smolo vezani disk VIB-STAR CBN podjetja Tyrolit.

Lastnosti:

  • Oblika: ravna
  • Velikost zrnja: 46
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specifikacija : SD78A 462 II8P VB3 F
  • Dimenzije (D x D x V): 400 x 40 x 127 mm
  • Premer: 400 mm
  • Debelina: 40 mm
  • Izvrtina: 127 mm
  • Primerno za materiale: HSS, jeklo

Prednosti:

  • Dobra rezalna zmogljivost
  • Univerzalna uporaba
  • Velika ekonomičnost

Uporaba:

  • Za nihajno površinsko brušenje obdelovancev iz visokolegiranih jekel in HSS

Material:

  • Jeklo/HSS/nerjaveče jeklo

Primerno za:

  • Nastavljivo orodje za brušenje

Opomba:

  • Za nihajno površinsko brušenje obdelovancev iz visokolegiranih jekel in HSS