GIQR 8-0.85-0.00 IC528 Enkeltsidede præcisionsskæreskiver til indvendig notning og drejning

Art.-nr.: 6402474
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6402474
EAN/GTIN 7291075102376
Producentnummer 6402474
L-nummer L23940 503

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/dreje-platter, maks. skæredybde (CDX) 1,2 mm, skærebredde (CW) 0,85 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 1,2 mm
  • Skærebredde (med uret) 0,85 mm
  • Dmin afstivning 8 mm