Plastrørsskærer max.D.225mm

Art.-nr.: 56010501
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype rørskærere
Egnet til rørmateriale kunststof
Udførelse med styreruller
Antal skærehjul 1
Vægt, samlet 17.000 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56010501
EAN/GTIN 4022668105015
Producentnummer 56010501
L-nummer L60010 7812
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ægte håndværk overlader intet til tilfældighederne - den perfekte symbiose af professionelle færdigheder og fremragende værktøjer skaber inspirerende resultater. ALARM har været engageret i dette princip siden 1867.
Egenskaber:
  • Robust stålramme og vogn
  • Rørholder, der åbner nedad
  • Trapezformet klinge til nem skæring af røret
  • Muliggør en lige snitflade, da deformation af røret undgås

Egenskab:

  • Maks. rørdiameter (mm): 225 mm
  • Vægt: 17000 g