Řezák na plastové trubky max.D.225mm

Artiklové číslo: 56010501
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu řezačka na trubky
Vhodné pro materiál trubky plast
Provedení S vodicími kladkami
Počet řezných koleček 1
Hmotnost celkem 17 000 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56010501
EAN / GTIN 4022668105015
Číslo výrobce 56010501
L-číslo L60010 7812
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Robustní ocelový rám a vozík
  • Držák trubek, který se otevírá směrem dolů
  • Trapézový nůž pro snadné řezání trubek
  • Umožňuje rovný povrch řezu, protože nedochází k deformaci trubky.

Charakteristika:

  • Maximální průměr potrubí (mm): 225 mm
  • Hmotnost: 17000g