HOLEX Pro Tap maskinsnittap HSS-E form C, TiN, M: M2

Art.-nr.: 135910 M2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
182 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Serie Pro Tap
Producentbetegnelse HOLEX Pro Tap Universal-Gewindebohrer
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00282105
Holderform lige spændeflade
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0028 mm
Holdertoleranceklasse h9
Skaftdiameter 2,8 mm
Skaftlængde 29 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 9 mm
Gevindtype M
Gevinddiameter, metrisk 2 mm
Gevind M2
Gevindstigning 0,4 mm
Gevindtoleranceklasse ISO 2 6H
Skærdiameter 1,5 mm
Nøglestørrelse 2,1 mm
Længde af gevinddel 5,39 mm
Beskæringslængde 0,87 mm
Snitvinkel 15 grader
Spånnotlængde 11 mm
Antal skær 3
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 40 grader
Hvirvelgradient 8 mm
Gevindværktøjstype maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Skærfasform C
Styretap uden styrestift
Anvendelse, boringstype Bundhul
Til dybde (x diameter) 3
Antal spånnoter 3
Kernehuldiameter 1,6 mm
Flankevinkel 60 grader
Firkantet nøgleåbning 2,1 mm
Skæremateriale HSS-E
Spåntagningsgruppe P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E
Belægning TiN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 46,3 mm
Nyttelængde 6 mm
Samlet længde 45 mm
Vægt 3 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard DIN 371
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Farvering grøn
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 135910 M2
EAN/GTIN 4062406373481
Producentnummer 135910 M2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
24
Aluminium (med korte spåner)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Stål < 500 N/mm²
P
24
Stål < 750 N/mm²
P
20
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Pro Tap universelle snittapper. Robust udførelse til mange forskellige materialer. Forbedret HSS-E-skæremateriale med friktionsreducerende TiN-belægning.
Form C (ansnit 2 − 3 gevind).