HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E forma C, TiN, M: M2

Prekės Nr.: 135910 M2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
179 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio tipas M
Įrankio medžiaga HSS-E
Danga TiN
Sriegis D M2
Sriegio žingsnis 0,4 mm
Šerdies kiaurymės skersmuo 1,6 mm
Metrinių sriegių nominalusis skersmuo D 2 mm
Bendras ilgis L 46,3 mm
Koto skersmuo DS 2,8 mm
Keturkampio rakto plotis □ 2,1 mm
Sriegio tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma C
Naudojimas Gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Standartas DIN 371
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00282105
Tvirtinimo forma lygus kvadratinis kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 2,8 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Koto ilgis LS 29 mm
Alyva tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Pro Tap
Gamintojo pavadinimas HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form C, TiN, M: M2
Srieginių vijų skaičius 1
Įpjovos skersmuo 1,5 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc 5,39 mm
Įpjovos ilgis 0,87 mm
Viršūnės nuožulos kampas 15 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio žingsnis 8 mm
Sriegimo įrankio tipas mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Iki gylio (x skersmuo) 3
Drožlių griovelių skaičius 3
Šerdies kiaurymės skersmens orientacinė vertė 1,6 mm
Profilio kampu 60 laipsniai
Sustiprintas kotas taip
Standard length L 45 mm
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis L1 6 mm
Svoris 3 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas vidinių sriegių apdirbimas (EGI)
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Produkto rūšis sriegiklius
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 135910 M2
EAN / GTIN 4062406373481
Gamintojo numeris 135910 M2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
24
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
25
Al >10 % Si
N
10
Plienas <500 N/mm²
P
24
Plienas <750 N/mm²
P
20
Plienas <900 N/mm²
P
15
Plienas <1100 N/mm²
P
8
INOX <900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis. Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.
Forma C (2 − 3 vijų pjaunančioji dalis).