Spændebolt Haas-Mikron R 3 / 45° med boring og pasning tætnet, Passer til konus: 40

Art.-nr.: 308680 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
992 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til konus Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kravediameter 23 mm
Produkttype spændebolte
Gevind M16
Til holder A
Samlet længde 57 mm
Hovedets diameter 15 mm
Længde på udhæng 32 mm
Vinkler 45 grader
Nøglestørrelse 19 mm
Med boring ja
Med krave ja
Tætnet ja
Tilspændingsmoment, maks. 50 Nm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308680 40
EAN/GTIN 4045197701008
Producentnummer 308680 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

Til værktøjer med konusskaft DIN 69871 / ISO 7388-1.

Bemærk:

Tætnet − med O-Ring.
Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.