Povlačni vijak Haas-Mikron R 3 / 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen, prikladno za strmi konus: 40

Artikl br.: 308680 40
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
921 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za strmi konus Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • norma steznog vijka: MAS 403

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za strmi konus 40
norma steznog vijka MAS 403
⌀ vijenca D 23 mm
⌀ glave d1 15 mm
Ukupna duljina 57 mm
L1 32 mm
navoj M M16
maksimalni pritezni moment 50 Nm
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom SK 40
Širina ključa 19 mm
Vrsta proizvoda stezni vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 308680 40
EAN / GTIN 4045197701008
Broj proizvođača 308680 40
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opis:

Držač alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrsna veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 / ISO 7388-1.

Napomena:

Zabrtvljeno − s O-prstenom.
Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.