Pritezni čep Haas-Mikron R 3 / 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen, za strmi konus: 40

Št. art.: 308680 40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
732 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za strmi konus Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Premer sklopa 23 mm
Vrsta izdelka pritezni čepi
Navoj M16
Za vpenjalni trn A
Skupna dolžina 57 mm
Premer glave 15 mm
Previsna dolžina 32 mm
Kotnik 45 stopinj
Zev ključa 19 mm
Z izvrtino da
S pasom da
Zatesnjen Da
Navor privijanja maks. 50 Nm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308680 40
EAN/GTIN 4045197701008
Številka proizvajalca 308680 40
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opis:

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

Za orodja s strmim konusom DIN 69871 / ISO 7388-1.

Opomba:

Zatesnjeno − z O-obročem.
Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.