{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produkttype | stikdrejeplatte | |
| Bearbejdningsprocesser | indstik (ESE) | |
| Antal skær | 2 stk. | |
| Stikbredde w | 2 mm | |
| Hjørneradius, højre R | 1 mm | |
| Type | HB7310 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | N (jernfrie metaller) | |
| Egnet til materiale | Aluminium; Titan; ikke-jernholdige materialer (N) | |
| Belægning | PVD | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Tykkelse, skæreplatte S | 2 mm | |
| Udførelse, skæreplatte | neutral | |
| Spidsradius R | 1 mm | |
| Fremstillet notbredde m | 2 mm | |
| Skæredybde, anbefalet arbejdsområde min. | 0,3 mm | |
| Skæredybde, anbefalet arbejdsområde maks. ap max | 1,8 mm | |
| Skæredybde ap, min. | 0,3 mm | |
| Skæredybde ap, max. | 1,8 mm | |
| Skærehastighed, primær anvendelse min. | 200 m/min | |
| Skærehastighed, primær anvendelse maks. | 500 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,06 mm/o | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,22 mm/o | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB7130 | |
| Skærepladetykkelse T | 2 mm | |
| Beskrivelse, skæreplade | 273739 2 | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Spånbryder | ja | |
| Skærebetingelse | afbrudt | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 2 stk. | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 273739 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197771384 | |
| Producentnummer | 273739 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |