Schlagkopf mittelhart Rund für rückschlagfreien Schonhammer 35

Art.-nr.: 02105
Pris pr. 1 Stück
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 Stück (inkl. moms)
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
Güte- und Prüfsiegel Geprüfte Sicherheit
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Durchmesser 35 mm
Farbe gelb
Produktart Schlageinsatz
Härte mittel hart
Form Schlagfläche rund
Gewicht 26 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 02105
EAN/GTIN 4010995021054
Producentnummer 02105
L-nummer L60090 15
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Gelber Kopf / mittelhart: z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten.
  • GS-geprüft.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser Schlagkopf (mm): 35
  • Technisches Gewicht (g): 26 g
  • mit Batterie / Akku: Nein
  • Materialhärte: mittelhart (gelb)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven