Slagkop middelhard rond voor terugslagloze kunststof hamer 35

Artikelnummer: 02105
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 02105
EAN/GTIN 4010995021054
Nummer fabrikant 02105
L-nummer L60090 15
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Gele kop/ middelhard: voor bv. gereedschap- en machinebouw, autoreparatie, plaat- en montagewerk.
  • GS-getest.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter Slagkop (mm): 35
  • Technisch gewicht (g): 26 g
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee
  • materiaal hardheid: gemiddeld hard (geel)