Magnetisk spændeplade til fræsning af Premium Line

Art.-nr.: 559636
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 559636
EAN/GTIN 4020772020415
Producentnummer 559636
L-nummer L30110 102142
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Magnetisk spændeplade til fræsning
Premium linje, kraft / stang = 4 KN

Egenskab:

  • A: 490 mm
  • B: 475 mm
  • A1: 417 mm
  • B1: 411 mm
  • H ±0.02: 43 mm
  • Stangstørrelse: 50 mm
  • Antal poler: 42 C62
  • Holdekraft maks.: 168kN
  • Vægt: 56 kg